曜日別特売

ソフトサテン 長袖ブラウス

ソフトサテン 長袖ブラウス - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 長袖ブラウス - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 長袖ブラウス - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 長袖ブラウス - アーテック[学校教材・教育玩具]

丸襟の付いたサテン素材の長袖ブラウスが登場
丸襟の長袖ブラウスです。シンプルなので使い道たくさん演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:約400mm、身幅:約280mm、袖丈:約330mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズC(3歳くらいの幼児向け)袖丈(cm)33着丈(cm)40身幅(cm)28内容量1枚
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970002818729
780
537
591(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする