曜日別特売

ソフトサテン ズボン

ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のズボン
大人気の衣装ベースシリーズのズボンです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です
材質:ポリエステル

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル内容量1枚
注意
※ー
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5969945918565C(3歳くらいの幼児向け)3538~7655
610
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969946818566J(幼児~小学校低学年向け)41.545~9064
640
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969974818654C(3歳くらいの幼児向け)3538~7655
610
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969975718655C(3歳くらいの幼児向け)3538~7655
610
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969976618656J(幼児~小学校低学年向け)41.545~9064
640
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969977518657J(幼児~小学校低学年向け)41.545~9064
640
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする