アーテック[学校教材・教育玩具]
フリフリスカート お星さま
大人気のフリフリスカートに星柄が登場
ゴールドの星がキラキラ輝くボリュームのあるスカートです。演技やダンスなどの衣装に
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:約440~900mm、丈:約340mm
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
白
ウエスト(cm)
44~90
丈(cm)
34
内容量
1枚
注意
※裏地なしのため、透ける素材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699800
18659
¥
700
¥
482
¥
530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください