曜日別特売

紙パック式クリーナー かるパック

紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立紙パック式クリーナー かるパック - 日立

強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー
軽量・コンパクト構造で持ち運びラクラク
高性能ファンモーター搭載
強烈パワー620W(消費電力1180W)
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節
「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
グリップハンドルは抗菌加工で清潔
紙パック式

用途お部屋やフロアのお掃除に。紙パック式クリーナー 掃除機 コンパクト 小型 日本製 キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 強力 省エネ 高性能 自走付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚質量(kg)本体:2.7、本体/ホース/パイプ/ヘッド:4.4消費電力(W)240~1180コード長さ(m)5集塵容量(L)1.3運転音(dB)約60~66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59726165CV-KP90L N
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする