黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン

黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59714308GMBT-6M2R-BS1個519.52087
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714317GMBT-6M4R-BS1個519.52187
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714326GMBT-6M6R-BS1個52226.587
2,267
2,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714335GMBT-6M8R-BS1個5243387
2,704
2,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714351GMBT-8M2R-BS1個619.52098
2,073
2,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714360GMBT-8M4R-BS1個619.52198
2,073
2,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714369GMBT-8M6R-BS1個62226.598
2,469
2,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714378GMBT-8M8R-BS1個6243398
3,111
3,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714387GMBT-10M2R-BS1個62322.5109
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714396GMBT-10M4R-BS1個82324.5109
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714405GMBT-10M6R-BS1個82326.5109
2,615
2,877(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714421GMBT-10M8R-BS1個82533109
3,380
3,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714430GMBT-12M2R-BS1個625261210
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714439GMBT-12M4R-BS1個825281210
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714448GMBT-12M6R-BS1個1025301210
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714457GMBT-12M8R-BS1個1025331210
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714466GMBT-4T2R-BS1個519.52087
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714475GMBT-4T4R-BS1個519.52187
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714491GMBT-4T6R-BS1個52226.587
2,267
2,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714500GMBT-4T8R-BS1個5243387
2,704
2,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714509GMBT-6T2R-BS1個62322.59.58
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714518GMBT-6T4R-BS1個72324.59.58
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714527GMBT-6T6R-BS1個72326.59.58
2,615
2,877(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714536GMBT-6T8R-BS1個725339.58
3,380
3,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714545GMBT-8T2R-BS1個625261210
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714561GMBT-8T4R-BS1個825281210
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714570GMBT-8T6R-BS1個1025301210
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714579GMBT-8T8R-BS1個1025331210
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714588GMBT-6M2R-BS1袋(10個)519.52087
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714597GMBT-6M4R-BS1袋(10個)519.52187
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714606GMBT-6M6R-BS1袋(10個)52226.587
21,218
23,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714615GMBT-6M8R-BS1袋(10個)5243387
25,325
27,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714631GMBT-8M2R-BS1袋(10個)619.52098
19,416
21,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714640GMBT-8M4R-BS1袋(10個)619.52198
19,416
21,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714649GMBT-8M6R-BS1袋(10個)62226.598
23,117
25,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714658GMBT-8M8R-BS1袋(10個)6243398
29,123
32,035(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714667GMBT-10M2R-BS1袋(10個)62322.5109
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714676GMBT-10M4R-BS1袋(10個)82324.5109
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714685GMBT-10M6R-BS1袋(10個)82326.5109
24,481
26,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714701GMBT-10M8R-BS1袋(10個)82533109
31,656
34,822(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714710GMBT-12M2R-BS1袋(10個)625261210
26,916
29,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714719GMBT-12M4R-BS1袋(10個)825281210
26,916
29,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714728GMBT-12M6R-BS1袋(10個)1025301210
26,916
29,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714737GMBT-12M8R-BS1袋(10個)1025331210
33,881
37,269(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714746GMBT-4T2R-BS1袋(10個)519.52087
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714755GMBT-4T4R-BS1袋(10個)519.52187
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714771GMBT-4T6R-BS1袋(10個)52226.587
21,218
23,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714780GMBT-4T8R-BS1袋(10個)5243387
25,325
27,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714789GMBT-6T2R-BS1袋(10個)62322.59.58
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714798GMBT-6T4R-BS1袋(10個)72324.59.58
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする