曜日別特売
GMBT-6T8R-BS 黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン 群協製作所 59714536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMBT-6T8R-BS 黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン 群協製作所 59714536
GMBT-6T8R-BS 黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン 群協製作所 59714536
GMBT-6T8R-BS 黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン 群協製作所 59714536
GMBT-6T8R-BS 黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン 群協製作所 59714536

黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
A:9.53
ねじ径B
管用:R1/2
注文コード
59714536
品番
GMBT-6T8R-BS
販売価格(税込)¥3,718
販売価格(税別)
¥3,380

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
33
寸法l1(mm)
9.5
寸法l2(mm)
8
ねじ径B
管用:R1/2
適合管外径(Φmm)
A:9.53
六角対辺H1(mm)
19
六角対辺H2(mm)
17
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする