曜日別特売

黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型)

黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

寸法d(mm)3.5
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59713468GVE-6M2R-BS1個22224487
4,327
4,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713477GVE-6M4R-BS1個22244487
4,327
4,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713486GVE-8M4R-BS1個22244498
4,732
5,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713495GVE-8M6R-BS1個22274498
4,732
5,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713511GVE-10M4R-BS1個232444109
5,139
5,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713520GVE-10M6R-BS1個232744109
5,139
5,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713529GVE-12M6R-BS1個2528451210
9,735
10,709(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713538GVE-12M8R-BS1個2530451210
9,735
10,709(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713547GVE-4T2R-BS1個22224487
4,327
4,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713556GVE-4T4R-BS1個22244487
4,327
4,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713565GVE-6T4R-BS1個2324449.58
5,139
5,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713581GVE-6T6R-BS1個2327449.58
5,139
5,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713590GVE-8T6R-BS1個2528451210
9,735
10,709(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713599GVE-8T8R-BS1個2530451210
9,735
10,709(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713608GVE-6M2R-BS1袋(10個)22224487
40,519
44,571(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713617GVE-6M4R-BS1袋(10個)22244487
40,519
44,571(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713626GVE-8M4R-BS1袋(10個)22244498
44,318
48,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713635GVE-8M6R-BS1袋(10個)22274498
44,318
48,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713651GVE-10M4R-BS1袋(10個)232444109
48,117
52,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713660GVE-10M6R-BS1袋(10個)232744109
48,117
52,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713669GVE-12M6R-BS1袋(10個)2528451210
91,169
100,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713678GVE-12M8R-BS1袋(10個)2530451210
91,169
100,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713687GVE-4T2R-BS1袋(10個)22224487
40,519
44,571(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713696GVE-4T4R-BS1袋(10個)22244487
40,519
44,571(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713705GVE-6T4R-BS1袋(10個)2324449.58
48,117
52,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713721GVE-6T6R-BS1袋(10個)2327449.58
48,117
52,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713730GVE-8T6R-BS1袋(10個)2528451210
91,169
100,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713739GVE-8T8R-BS1袋(10個)2530451210
91,169
100,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする