黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型)

黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型) - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

寸法d(mm)3.5
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59713328GVL-6M-BS1個22224487
4,732
5,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713337GVL-8M-BS1個22224498
5,139
5,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713346GVL-10M-BS1個232344109
5,815
6,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713355GVL-12M-BS1個2525451210
10,411
11,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713371GVL-4T-BS1個22224487
4,732
5,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713380GVL-6T-BS1個2323449.58
5,139
5,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713389GVL-8T-BS1個2525451210
10,411
11,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713398GVL-6M-BS1袋(10個)22224487
44,318
48,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713407GVL-8M-BS1袋(10個)22224498
48,117
52,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713416GVL-10M-BS1袋(10個)232344109
54,448
59,893(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713425GVL-12M-BS1袋(10個)2525451210
97,500
107,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713441GVL-4T-BS1袋(10個)22224487
44,318
48,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713450GVL-6T-BS1袋(10個)2323449.58
48,117
52,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59713459GVL-8T-BS1袋(10個)2525451210
97,500
107,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする