曜日別特売

表面保護シート

表面保護シート - 寺岡製作所表面保護シート - 寺岡製作所表面保護シート - 寺岡製作所表面保護シート - 寺岡製作所表面保護シート - 寺岡製作所表面保護シート - 寺岡製作所表面保護シート - 寺岡製作所表面保護シート - 寺岡製作所

表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。

用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粘着力(N/25mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734355NO.9491500.45
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734371NO.949150透明0.45
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734380NO.9492501.1
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734389NO.949250透明1.1
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734398NO.9493501.92
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734407NO.949350透明1.92
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734416NO.9494502.89
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734425NO.949450透明2.89
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734441NO.94911000.45
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734450NO.9491100透明0.45
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734459NO.94921001.1
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734468NO.9492100透明1.1
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734477NO.94931001.92
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734486NO.9493100透明1.92
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734495NO.94941002.89
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734511NO.9494100透明2.89
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734520NO.94911500.45
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734529NO.9491150透明0.45
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734538NO.94921501.1
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734547NO.9492150透明1.1
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734556NO.94931501.92
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734565NO.9493150透明1.92
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734581NO.94941502.89
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734590NO.9494150透明2.89
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734599NO.94912000.45
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734608NO.9491200透明0.45
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734617NO.94922001.1
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734626NO.9492200透明1.1
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734635NO.94932001.92
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734651NO.9493200透明1.92
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734660NO.94942002.89
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
59734669NO.9494200透明2.89
オープン
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする