LOCTITE EA E-20HP

LOCTITE EA E-20HP - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。

用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1箱(50mL×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733515-
55,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする