カメムシ忌避剤

カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE

カメムシの侵入をブロックする忌避剤! 速効性はなく、遅効性の成分なのでゆっくり作用します。網戸などにスプレーすると成分が脚、皮膚、口などから体内に入り、神経にゆっくり作用しながら攻撃します。除虫菊に含まれる天然ピレトリンの忌避成分配合をしカメムシの侵入をブロック!1度の使用で持続性あり!長期的な効果で約2ヵ月持続します。100%天然由来成分だからお子様やペットにも優しいです。カメムシが出没しそうな玄関ドア付近・ベランダ周辺・網戸・サッシ・外壁・室外機周辺やドレンホース付近に1m2あたり5回程度噴射してください。

用途網戸などにスプレーしカメムシの侵入をブロックする忌避剤です。 成分天然ピレトリン(ジョチュウギクエキス)、分散剤、精製水 質量(g)360 内容量(mL)300 使用期限開封後から1年 商品タイプ液体 効果約2か月 内容量1個(300mL)
注意
※本製品は屋外で使用してください。スプレーをする対象の素材により変色やシミ、破損などの恐れがありますので、必ず目立たない場所で試してから使用してください。1m2あたり5回程度スプレーしてください。風向きに注意をして屋外で使用してください。噴射直後に雨や水で液剤が流れてしまった場合には、乾燥した後に再度噴霧してください。使用する環境や条件により効果が約2ヵ月持続しますが、同じ場所への定期的な噴射を推奨します。商品ラベルの【使用上の注意】を読んでからお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59734861
1,800
1,980 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする