エアリーマットレス

エアリーマットレス - アイリスオーヤマエアリーマットレス - アイリスオーヤマエアリーマットレス - アイリスオーヤマエアリーマットレス - アイリスオーヤマエアリーマットレス - アイリスオーヤマエアリーマットレス - アイリスオーヤマエアリーマットレス - アイリスオーヤマエアリーマットレス - アイリスオーヤマ

速乾性のある側生地にリニューアルし、乾燥時間が47分から34分に23%短縮しました。厚さ9cmのボリュームタイプでベッドに置いても、直置きでも使いやすいです。エアロキューブの優れたクッション性が身体の圧力を分散させ、快適な寝心地をご提供します。通年使いやすいメッシュ生地とニット生地のリバーシブルカバーで、エアロキューブは通気性がポリエステル固綿の8倍です。

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、詰め物:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59736279HG90R-S7.3950×1980×90
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59736288HG90R-SD8.81150×1980×90
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59736297HG90R-D10.41350×1980×90
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする