曜日別特売

ブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m

ブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m - アストロブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m - アストロブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m - アストロブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m - アストロブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m - アストロ

【厚手で汎用性が高いシート】厚手タイプ。飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使える。

用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。材質ポリエチレン(再生材不使用)ブルー質量(g)770寸法(m)規格サイズ:1.8×1.8(仕上がりサイズ:約1.7×1.7)使用の目安約3畳サイズ・対応人数:大人約4~6人内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59736595-
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする