アストロ
ブルーシート#2000 2.7×1.8m
【汎用性が高いブルーシート】飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使えるブルーシート。
用途
【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。
材質
ポリエチレン(再生材不使用)
色
ブルー
質量(g)
700
寸法(m)
規格サイズ1.8×2.7(仕上がり約1.7×2.5)
使用の目安
約3畳サイズ・対応人数:大人約4~6人
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59736577
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください