ヤマト産業
プラグ
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
内容量
1個
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
接続口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735965
BPR06RMT(TB250)
TB250
【入口】R3/8
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735981
BPR08RMT(TB251)
TB251
【入口】R1/2
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735990
BPR12RMT(TB252)
TB252
【入口】R3/4
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735999
BPR16RMT(TB253)
TB253
【入口】R1
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59736008
BPG16L(TB254)
TB254
【入口】G1(左)
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59736017
BPW30R(TB255)
TB255
【入口】W30-14(右)
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59736026
BPW30L(TB256)
TB256
【入口】W30-14(左)
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59736035
BPW3412R(TB257)
TB257
【入口】W34-12(右)
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59736051
BPW3412L(TB258)
TB258
【入口】W34-12(左)
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59736060
BPW3414R(TB259)
TB259
【入口】W34-14(右)
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください