日東電工
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質
フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム
粘着剤
シリコーン系
色
橙色
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757200
923SX50X33
1箱(4巻)
50
33
0.1
310
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59757209
923SX25X33
1箱(8巻)
25
33
0.1
155
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください