富士電線工業
電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途
工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
質量(kg)
0.495
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
40
最高使用温度(℃)
70
公称断面積(mm
2
)
5.5
仕上外径(mm)
16.8
曲げ半径(mm)
68
絶縁体標準厚さ(mm)
1
シース厚(mm)
2.1
導体構成(本/mm)
70/0.32
導体外径(Φmm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体抵抗(Ω/km)
3.56
最低使用温度(℃)
固定:-40、移動:-25
リード線芯数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757796
2PNCT 4C-5.5 1M
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757805
2PNCT 4C-5.5 2M
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757821
2PNCT 4C-5.5 3M
3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757830
2PNCT 4C-5.5 4M
4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757839
2PNCT 4C-5.5 5M
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757848
2PNCT 4C-5.5 6M
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757857
2PNCT 4C-5.5 7M
7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757866
2PNCT 4C-5.5 8M
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757875
2PNCT 4C-5.5 9M
9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757891
2PNCT 4C-5.5 10M
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757900
2PNCT 4C-5.5 11M
11
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757909
2PNCT 4C-5.5 12M
12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757918
2PNCT 4C-5.5 13M
13
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757927
2PNCT 4C-5.5 14M
14
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757936
2PNCT 4C-5.5 15M
15
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757945
2PNCT 4C-5.5 16M
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757961
2PNCT 4C-5.5 17M
17
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757970
2PNCT 4C-5.5 18M
18
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757979
2PNCT 4C-5.5 19M
19
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757988
2PNCT 4C-5.5 20M
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59757997
2PNCT 4C-5.5 21M
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758006
2PNCT 4C-5.5 22M
22
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758015
2PNCT 4C-5.5 23M
23
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758031
2PNCT 4C-5.5 24M
24
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758040
2PNCT 4C-5.5 25M
25
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758049
2PNCT 4C-5.5 26M
26
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758058
2PNCT 4C-5.5 27M
27
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758067
2PNCT 4C-5.5 28M
28
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758076
2PNCT 4C-5.5 29M
29
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758085
2PNCT 4C-5.5 30M
30
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758101
2PNCT 4C-5.5 31M
31
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758110
2PNCT 4C-5.5 32M
32
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758119
2PNCT 4C-5.5 33M
33
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758128
2PNCT 4C-5.5 34M
34
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758137
2PNCT 4C-5.5 35M
35
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758146
2PNCT 4C-5.5 36M
36
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758155
2PNCT 4C-5.5 37M
37
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758171
2PNCT 4C-5.5 38M
38
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758180
2PNCT 4C-5.5 39M
39
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758189
2PNCT 4C-5.5 40M
40
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758198
2PNCT 4C-5.5 41M
41
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758207
2PNCT 4C-5.5 42M
42
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758216
2PNCT 4C-5.5 43M
43
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758225
2PNCT 4C-5.5 44M
44
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758241
2PNCT 4C-5.5 45M
45
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758250
2PNCT 4C-5.5 46M
46
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758259
2PNCT 4C-5.5 47M
47
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758268
2PNCT 4C-5.5 48M
48
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758277
2PNCT 4C-5.5 49M
49
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59758286
2PNCT 4C-5.5 50M
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表