2PNCT 4C-5.5 13M 電線/ケーブル 富士電線工業 59757918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)13
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
内容量1本注文コード59757918品番2PNCT 4C-5.5 13M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途
工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
芯数(C)
4
導体公称断面積(mm2)
5.5
導体外径(Φmm)
3.1
全長(m)
13
質量(kg)
48.5(100m巻)
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
40
材質(シース)
クロロプレンゴム混合物
材質(絶縁体)
EPゴム混合物
最高使用温度(℃)
70
曲げ半径(mm)
68
絶縁体厚さ(mm)
1
シース厚(mm)
2.1
許容温度(℃)
75
導体構成(本/mm)
70/0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
すずめっき軟銅集合撚線
耐電圧(V/min)
(水中)3000
導体抵抗(Ω/km)
3.56
最低使用温度(℃)
(固定)-40、(移動)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする