ラストロ(岩崎工業)
タフナチュラル・フードケース
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757428
B-1800 TN
92
S
156
50
111
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
59757437
B-1801 TN
116
M
179
50
127
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
59757446
B-1802 TN
148
L
206
59
142
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください