曜日別特売

ジャンボキーパー

ジャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)ジャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)ジャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)

場所をとる調理器具などもすっきり収納。積重ねもOKのジャンボタイプ。
抗菌・防汚加工で清潔に使用できます。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン内容量1個
注意
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
規格
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757401B-385 KB2483.1S25789
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
59757410B-386 KB3745.7M306103
オープン
899
989(税込)
当日出荷
59757419B-387 KB5909.3L357120
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする