ラストロ(岩崎工業)
タフナチュラル・パウダーポット
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。
付属品
スプーン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
174
容量(L)
1.7
本体寸法(mm)奥行
106
本体寸法(mm)高さ
149
本体寸法(mm)幅
192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757489
B-1878 TN
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください