日東電工
ニトフロン粘着テープ No.903UL
用途
耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
材質
PTFE
色
グレー
長さ(m)
10
粘着剤
シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759510
No.903UL
1箱(5巻)
100
0.13
270
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759519
No.903UL
1箱(10巻)
50
0.18
185
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759528
No.903UL
1箱(54巻)
10
0.13
27
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759537
No.903UL
1箱(54巻)
13
0.23
64
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759546
No.903UL
1箱(54巻)
10
0.08
17
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759555
No.903UL
1箱(21巻)
25
0.23
123
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759571
No.903UL
1箱(28巻)
19
0.23
93
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759580
No.903UL
1箱(54巻)
10
0.23
27
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759589
No.903UL
1箱(7巻)
75
0.23
368
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759598
No.903UL
1箱(5巻)
100
0.23
490
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください