曜日別特売

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S - 日東電工
用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
材質PTFE+ガラスクロス粘着剤シリコーン系ベージュ厚さ(mm)0.13長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59759458No.973UL-S1箱(34巻)13100.1330
オープン
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759467No.973UL-S1箱(18巻)25100.1358
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759476No.973UL-S1箱(9巻)50100.13115
オープン
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759485No.973UL-S1箱(23巻)19100.1344
オープン
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759501No.973UL-S1箱(2巻)300100.13690
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする