曜日別特売

オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味

オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOSオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOSオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOSオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOSオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOSオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOSオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOSオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g バナナ風味 - OIKOS

1.オイコスドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。 2.タンパク質のgだけでなく質にこだわり効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。 乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。 3.脂肪ゼロ砂糖不使用 脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準) 4.本物のバナナ感じるフレッシュでジューシーな味わいです。

用途よく振ってからお召し上がりください。温めるまたは凍らせる場合は別容器に移してください。常温を超えない温度で保存。開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお飲みください。内容量1セット(240mL×48本)
注意
※常温を超えない温度で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59761418-
オープン
12,980
14,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする