曜日別特売

フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット)

フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) - エム・デー・エスフォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) - エム・デー・エスフォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) - エム・デー・エス

災害などの停電時にフォークリフトバッテリーをAC100V電源として、使用することができる変換器です。
BCP対策やDCP対策に最適です。
フォークリフトで使用されているバッテリーが48Vタイプであれば、付属のプラグを使用することで様々なメーカーのフォークリフトに対応し、AC100V電源として使用することが可能です。
フォークリフトのバッテリーが充電されている状態であれば、スマートフォン、パソコン、テレビやラジオ、投光器などの一般家庭用機器を稼働させることができます。
蓄電池に比べ導入費用が安価です。
トランクケースタイプなので持運びや保管場所に困りません。
動画で使用方法が確認できます。
https://youtu.be/2qJgGWP6bNE

仕様過電圧アラーム(V):52、過電圧停止(V):58.5質量(kg)10.1周波数(Hz)60電圧(V)開始:44.0-59.0出力電圧(V)AC110入力電圧(V)DC48、動作:2.0-58.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×355×186容量(W)1500使用可能温度範囲-10~50℃保証期間1年保護機能入力過電圧、入力低電圧、入力過電流、過温度、回路短絡保護波形純正弦波内容量1個
注意
※お持ちのフォークリフトバッテリーを使用した電力変換器です。本商品はバッテリーではありません。
※必ず取扱説明書をよく読み、手順通りにご使用ください。
※高温注意、温度が高くなりますのでご注意下さい。
※濡れた手で操作しないで下さい。ケース内機器に水が掛からない様にして下さい。
※強い衝撃を与えることや、分解・改造をしないで下さい。
※電極部分をショートさせないで下さい。インバータ等の温度があまりにも高いなど異常な場合はご使用を中止して下さい。
※フォークリフトのバッテリーが空になるまで放電を続けると、バッテリー損傷の原因となりますのでご注意下さい。
※医療用機器には絶対に使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597692159900036070
360,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする