三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
使用温度範囲(℃)
-45~150
最高使用圧力(MPa)
7.8~20.6
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59766747
STD-6M-2R-B
【F】14
R1/8
20.5
15.5
28.1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766756
STD-6M-4R-B
【F】14
R1/4
20.5
15.5
28.1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766765
STD-6M-6R-B
【F】14
R3/8
22.5
15.5
30.1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766781
STD-8M-2R-B
【F】16
R1/8
21.5
16.5
29.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766790
STD-8M-4R-B
【F】16
R1/4
21.5
16.5
29.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766799
STD-8M-6R-B
【F】16
R3/8
23
16.5
30.7
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766808
STD-10M-4R-B
【F】19
R1/4
24
17.2
31.7
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766817
STD-10M-6R-B
【F】19
R3/8
24
17.2
31.7
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766826
STD-12M-4R-B
【F】22
R1/4
26
23
36.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59766835
STD-12M-6R-B
【F】22
R3/8
26
23
36.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材