曜日別特売
STD-12M-4R-B 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STD-12M-4R-B 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766826
STD-12M-4R-B 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766826
STD-12M-4R-B 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766826

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)STD-12M-4R-B

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径T・Pなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径T(Φmm)
12
P
R1/4
注文コード
59766826
品番
STD-12M-4R-B
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途
銅管用
六角対辺(mm)
【F】22
P
R1/4
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
36.4
使用温度範囲(℃)
-45~150
最高使用圧力(MPa)
7.8~20.6
二面幅(mm)
【E】21
寸法G(mm)
28
寸法A(Φmm)
7
適合チューブ外径T(Φmm)
12
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする