曜日別特売

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIC

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIC - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIC - 三興マテリアルサプライ真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIC - 三興マテリアルサプライ
用途コントロール銅管用寸法(mm)全開:【J】54.5使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94PR1/4寸法F(mm)51寸法D(mm)18.5寸法E(mm)20.5寸法C(mm)23二面幅(mm)【I】16寸法G(mm)24寸法B(Φmm)12.8寸法A(Φmm)3.5六角対辺H(mm)21適合チューブ外径T(Φmm)10内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59765880SVIC-10M-4R
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする