真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFC

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFC 三興マテリアルサプライ 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFC 三興マテリアルサプライ 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFC 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94 内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59765758 SVFC-6M-2R 全開:【J】53 R1/8 47.5 16.5 18
6,098
6,708 (税込)
23日以内出荷

返品不可
59765767 SVFC-6M-4R 全開:【J】53 R1/4 47.5 16.5 18
6,098
6,708 (税込)
23日以内出荷

返品不可
59765776 SVFC-8M-2R 全開:【J】53 R1/8 48 16.5 18.5
6,298
6,928 (税込)
23日以内出荷

返品不可
59765785 SVFC-8M-4R 全開:【J】53 R1/4 48 16.5 18.5
6,298
6,928 (税込)
23日以内出荷

返品不可
59765801 SVFC-10M-4R 全開:【J】54.5 R1/4 51 18.5 20.5
7,498
8,248 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする