真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGC

真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGC 三興マテリアルサプライ 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGC 三興マテリアルサプライ 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGC 三興マテリアルサプライ

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94 内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59765810 SVGC-6M-0 全開:【J】53 47.5 16.5 18.5 20
7,198
7,918 (税込)
23日以内出荷

返品不可
59765819 SVGC-8M-0 全開:【J】53 48 16.5 18.5 20
7,698
8,468 (税込)
23日以内出荷

返品不可
59765828 SVGC-10M-0 全開:【J】54.5 51 18.5 20.5 23
9,998
10,998 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする