曜日別特売

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ) SVDS

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
六角対辺(mm)
寸法A(mm)
P
オリフィス径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59768820SVDS-6M-2R全閉:【F】33.5、全開:【F】37【E】1424R1/83
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768829SVDS-6M-4R全閉:【F】33.5、全開:【F】37【E】1424R1/43
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768838SVDS-6M-6R全閉:【F】33.5、全開:【F】37【E】1424R3/83
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768847SVDS-8M-2R全閉:【F】33.5、全開:【F】37【E】1726R1/83.5
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768856SVDS-8M-4R全閉:【F】33.5、全開:【F】37【E】1726R1/43.5
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768865SVDS-8M-6R全閉:【F】33.5、全開:【F】37【E】1726R3/83.5
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768881SVDS-10M-4R全閉:【F】39、全開:【F】44【E】1929R1/45
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768890SVDS-10M-6R全閉:【F】39、全開:【F】44【E】1929R3/85
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768899SVDS-10M-8R全閉:【F】39、全開:【F】44【E】1929R1/25
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768908SVDS-12M-4R全閉:【F】39、全開:【F】44【E】2331R1/45
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768917SVDS-12M-6R全閉:【F】39、全開:【F】44【E】2331R3/85
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768926SVDS-12M-8R全閉:【F】39、全開:【F】44【E】2331R1/25
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする