曜日別特売

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBS

真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBS - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBS - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBS - 三興マテリアルサプライ

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
六角対辺(mm)
寸法A(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59768777SVBS-6M-0全閉:【F】37.5、全開:【F】41【E】1424331.5
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768786SVBS-8M-0全閉:【F】37.5、全開:【F】41【E】17263.534
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768795SVBS-10M-0全閉:【F】43.5、全開:【F】48.5【E】1929538
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
59768811SVBS-12M-0全閉:【F】43.5、全開:【F】48.5【E】2331540
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする