三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVID
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
使用温度範囲(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
取付穴径(mm)
12
内容量
1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59767411
SVID-6M-2R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】14
R1/8
23
23
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767420
SVID-6M-4R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】14
R1/4
23
25.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767429
SVID-6M-6R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】14
R3/8
23
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767438
SVID-8M-2R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】16
R1/8
24
23
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767447
SVID-8M-4R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】16
R1/4
24
25.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767456
SVID-8M-6R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】16
R3/8
24
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767465
SVID-10M-4R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】19
R1/4
25
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767481
SVID-10M-6R
全閉:【H】44.5、全開:【H】49.5
【F】19
R3/8
25
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767490
SVID-12M-4R
全閉:【H】48.5、全開:【H】53.5
【F】22
R1/4
27
28
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767499
SVID-12M-6R
全閉:【H】48.5、全開:【H】53.5
【F】22
R3/8
27
28
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材