三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGD
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途
銅管用
寸法(mm)
全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5
使用温度範囲(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
寸法G(mm)
27
取付穴径(mm)
12
内容量
1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59767368
SVGD-6M-0
【E】14
30.5
23
15.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767377
SVGD-8M-0
【E】16
31.7
24
16.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767386
SVGD-10M-0
【E】19
32.7
25
17.2
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
59767395
SVGD-12M-0
【E】22
37.5
27
23
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材