三興マテリアルサプライ
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVB
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
使用温度範囲(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
内容量
1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
P
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59762931
SVB-4RC
全閉:【J】41、全開:【J】48
Rc1/4
【G】16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59762940
SVB-6RC
全閉:【J】42.5、全開:【J】49.5
Rc3/8
【G】21
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材