曜日別特売

真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVB

真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB - 三興マテリアルサプライ真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB - 三興マテリアルサプライ

油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。

使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94内容量1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
P
二面幅(mm)
H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59763028SVB-4RC-P全閉:【J】50.5、全開:【J】57.5Rc1/4【G】1627
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
59763037SVB-6RC-P全閉:【J】52、全開:【J】59Rc3/8【G】2128.5
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする