曜日別特売

SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE

SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE - 三興マテリアルサプライ

ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。
パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。
S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※ハンドルは標準品の黒色となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
P
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59777570SNVE-2RC-L206124Rc1/8【G】17.5
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777579SNVE-4RC-L23.56124Rc1/4【G】17.5
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
59777588SNVE-6RC-L246427Rc3/8【G】20.6
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする