曜日別特売

SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT

SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT - 三興マテリアルサプライ

高圧ガス認定品として安全設計をしております。
ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。
ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。
ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。
固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。
グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。

使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59777667SNVT-6M-H65.26934554
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777676SNVT-8M-H65.46932.6555
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777685SNVT-10M-H68.47834655.5
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777701SNVT-12M-H75.47829.2655.5
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777789SNVT-4C-H65.26934554
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777798SNVT-6C-H68.47834655.5
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59777807SNVT-8C-H79.47829.2655.5
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする