SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ)

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ) - 三興マテリアルサプライ

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316寸法C(mm)60.5内容量1個
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
P
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59777098DPF-4RC-3P【F】19、【G】15.8Rc1/443
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59777107DPF-6RC-3P【F】22、【G】15.8Rc3/843
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
59777116DPF-8RC-3P【F】17、【G】15.8Rc1/248
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする