アルミ柄ステンレスデルタホー グリップ付

アルミ柄ステンレスデルタホー グリップ付 - Family Treeアルミ柄ステンレスデルタホー グリップ付 - Family Treeアルミ柄ステンレスデルタホー グリップ付 - Family Tree

使いやすくお手入れ簡単なグリップ付。
軽い力でしっかり握れる。
ステンレス刃でサビに強い。
アルミパイプで軽量。

用途雑草の草削り・土寄せ・土ならし・土堀り・根掘りなどに。全長(mm)1310質量(g)770刃幅(mm)210柄長さ(mm)1200材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59809657-
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする