PROST's
関西ペイント PG80 NEW ライム グリーン
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途
塗料
成分
PG80 NEW ライムグリーン
色
NEW ライム グリーン
配合
【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
【仕上げ塗り】0~20
危険物の性状
非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59783100
lgreen-500
1個(500g)
500mL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
59783109
lgreen-1
1個(1kg)
1000mL
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
59783118
lgreen-2
1個(2kg)
2000mL
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
59783127
lgreen-3
1個(3kg)
3000mL
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
59783136
lgreen-4
1個(4kg)
4000mL
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください