関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト

関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト - PROST's

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗料ホワイト配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59782820531-5001個(500g)PG80 原色531 ホワイト500mL
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
597824702023c0005c024981個(600g)PG80 原色 531 ホワイト600mL
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
597824792023c0005c024991個(1.2kg)PG80 原色 531 ホワイト1200mL
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
597824882023c0005c025001個(1.8kg)PG80 原色 531 ホワイト1800mL
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
597824972023c0005c025011個(2.4kg)PG80 原色 531 ホワイト2400mL
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
597825062023c0005c025021個(3.6kg)PG80 原色 531 ホワイト3600mL
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
597825152023c0005c025031個(4.2kg)PG80 原色 531 ホワイト4200mL
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
597825312023c0005c025041個(4.8kg)PG80 原色 531 ホワイト4800mL
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
59782829531-11個(1kg)PG80 原色 531 ホワイト1000mL
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
59782838531-21個(2kg)PG80 原色 531 ホワイト2000mL
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
59782847531-31個(3kg)PG80 原色 531 ホワイト3000mL
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
59782856531-41個(4kg)PG80 原色 531 ホワイト4000mL
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする