PROST's
関西ペイント PG80 原色 554 エクセルブラウン
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途
塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59782881
554-2
1個(2kg)
エクセルブラウン
2000mL
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
59782890
554-500
1個(500g)
エクセルブラウン
500mL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
62845496
pg80-554-3600g
1個(3.6kg)
554エクセルブラウン
3.6L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59782865
554-1
1個(1kg)
エクセルブラウン
1000mL
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください