曜日別特売

関西ペイント PG80 ブルー

関西ペイント PG80 ブルー - PROST's関西ペイント PG80 ブルー - PROST's関西ペイント PG80 ブルー - PROST's関西ペイント PG80 ブルー - PROST's関西ペイント PG80 ブルー - PROST's関西ペイント PG80 ブルー - PROST's関西ペイント PG80 ブルー - PROST's関西ペイント PG80 ブルー - PROST's

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗料成分PG80 ブルーブルー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59783258blue-21個(2kg)2000mL
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
59783267blue-31個(3kg)3000mL
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
59783276blue-41個(4kg)4000mL
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
59783249blue-11個(1kg)1000mL
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
59783285blue-5001個(500g)500mL
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする