PROST's
関西ペイント PG80 原色 400 ディープブラック
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途
塗料
色
ディープブラック
配合
【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
【仕上げ塗り】0~20
危険物の性状
非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59783301
400-1
1個(1kg)
PG80 原色 400 ディープブラック
1000mL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
59783310
400-2
1個(2kg)
PG80 原色 400 ディープブラック
2000mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
59783319
400-3
1個(3kg)
PG80 原色 400 ディープブラック
3000mL
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
59783328
400-4
1個(4kg)
PG80 原色 400 ディープブラック
4000mL
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
59783337
400-500
1個(500g)
PG80 原色 400 ディープブラック
500mL
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
59783495
2023c0005c02505
1個(600g)
PG80 原色 400ディープブラック
600mL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
59783511
2023c0005c02506
1個(1.2kg)
PG80 原色 400ディープブラック
1200mL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
59783520
2023c0005c02507
1個(1.8kg)
PG80 原色 400ディープブラック
1800mL
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
59783529
2023c0005c02508
1個(2.4kg)
PG80 原色 400ディープブラック
2400mL
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
59783538
2023c0005c02509
1個(3.6kg)
PG80 原色 400ディープブラック
3600mL
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
59783547
2023c0005c02510
1個(4.2kg)
PG80 原色 400ディープブラック
4200mL
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
59783556
2023c0005c02511
1個(4.8kg)
PG80 原色 400ディープブラック
4800mL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください