曜日別特売

LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色

LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 - エコデバイスLEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 - エコデバイスLEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 - エコデバイスLEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 - エコデバイスLEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 - エコデバイスLEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 - エコデバイス

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。
消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。
水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。

寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000内容量1本
注意
※基本的には、器具はそのままで取り付けるだけでご使用可能です。
※取付けの際には工事が必要になる場合もございますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59783791EFDL9LED-N
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする