ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全2560種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
2560種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59784001RNYM1H-1410-EP-5-J2NSLA5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784010RNYM1H-1410-EP-5-J2NSLB5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784019RNYM1H-1410-EP-5-J2NSLC5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784028RNYM1H-1410-EP-5-J2NSLD5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784037RNYM1H-1410-EP-5-J2NSRA5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784046RNYM1H-1410-EP-5-J2NSRB5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784055RNYM1H-1410-EP-5-J2NSRC5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784071RNYM1H-1410-EP-5-J2NSRD5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784080RNYM1H-1410-EP-5-J2NSTA5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784089RNYM1H-1410-EP-5-J2NSTB5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784098RNYM1H-1410-EP-5-J2NSTC5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784107RNYM1H-1410-EP-5-J2NSTD5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784116RNYM1H-1410-EP-5-J2NSBA5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784125RNYM1H-1410-EP-5-J2NSBB5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784141RNYM1H-1410-EP-5-J2NSBC5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784150RNYM1H-1410-EP-5-J2NSBD5ブレーキなし1410屋内形200/220
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784159RNYM1H-1410-EP-5-J4NSLA5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784168RNYM1H-1410-EP-5-J4NSLB5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784177RNYM1H-1410-EP-5-J4NSLC5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784186RNYM1H-1410-EP-5-J4NSLD5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784195RNYM1H-1410-EP-5-J4NSRA5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784211RNYM1H-1410-EP-5-J4NSRB5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784220RNYM1H-1410-EP-5-J4NSRC5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784229RNYM1H-1410-EP-5-J4NSRD5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784238RNYM1H-1410-EP-5-J4NSTA5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784247RNYM1H-1410-EP-5-J4NSTB5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784256RNYM1H-1410-EP-5-J4NSTC5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784265RNYM1H-1410-EP-5-J4NSTD5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784281RNYM1H-1410-EP-5-J4NSBA5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784290RNYM1H-1410-EP-5-J4NSBB5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784299RNYM1H-1410-EP-5-J4NSBC5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784308RNYM1H-1410-EP-5-J4NSBD5ブレーキなし1410屋内形400/440
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784317RNYM1H-1410-EP-5-J2ASLA5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784326RNYM1H-1410-EP-5-J2ASLB5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784335RNYM1H-1410-EP-5-J2ASLC5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784351RNYM1H-1410-EP-5-J2ASLD5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784360RNYM1H-1410-EP-5-J2ASRA5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784369RNYM1H-1410-EP-5-J2ASRB5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784378RNYM1H-1410-EP-5-J2ASRC5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784387RNYM1H-1410-EP-5-J2ASRD5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784396RNYM1H-1410-EP-5-J2ASTA5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784405RNYM1H-1410-EP-5-J2ASTB5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784421RNYM1H-1410-EP-5-J2ASTC5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784430RNYM1H-1410-EP-5-J2ASTD5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784439RNYM1H-1410-EP-5-J2ASBA5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784448RNYM1H-1410-EP-5-J2ASBB5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784457RNYM1H-1410-EP-5-J2ASBC5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784466RNYM1H-1410-EP-5-J2ASBD5ブレーキなし1410屋外形200/220
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784475RNYM1H-1410-EP-5-J4ASLA5ブレーキなし1410屋外形400/440
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59784491RNYM1H-1410-EP-5-J4ASLB5ブレーキなし1410屋外形400/440
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする