モノタロウ

文書保存箱 段ボール A式

文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ文書保存箱 段ボール A式 - モノタロウ
(1件のレビュー)

書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。

材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙形状A式(ミカン箱タイプ)厚さ(mm)5内容量1パック(20枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※作業の際は、ダンボールの端で手などを切らないよう軍手・手袋等を着用してください。
※高温多湿、火の気のある場所では保管しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底面サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59780835H265A4横入れ454×344×265444×334×250A4横入れ
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59780851H325A4縦入れ454×344×325444×334×310A4縦入れ
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 資料の整理
運輸・通信業

大きさもA4ファイルがそのまま収納出来て、段ボールの厚みもしっかりあるので沢山収納しても破れることはありません。
また、部署名、書類名など書き込みしても全面に記載されているので、どの向きで保管しても一目確認できるのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする