曜日別特売

バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り

バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り - オーム電機バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り - オーム電機バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り - オーム電機

メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ
チャックスライダー付き
Sサイズ、10枚入り

付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)160×220耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59810926COK-PSLFS1610C
880
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする