曜日別特売

コードレススティッククリーナー

コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]

360°クリーニング。これが、掃除機の新基準。
Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。
PowerClean 360は360°クリーニングで
全方位からゴミを取り除く。
2.2kg以下のコードレススティック
掃除機の中で、最も優れた掃除性能。
IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に則りフローリング及びカーペットでの測定結果の平均値に基づき、2024年2月から2025年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品との比較。
360°クリーニング。
これが、掃除機の新基準*
Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。
60°クリーニング
前からの吸引に加え、従来の掃除機では取り切れなかった左右と後ろからもしっかり吸引。
前後左右、全方位どの方向からもゴミを徹底的に取り除くことでお掃除が効率的に。
後ろに引いた時の掃除
従来の掃除機は、床との密着性を保つことで空気の流れを作れるようヘッドの後ろが塞がっており、掃除機を引いた時にゴミが取れませんでした。PowerClean 360なら、掃除機を後ろに引くと同時にアクティブフラップが前方に倒れることで、床との密着性を保ちながら同時に空気の流れる道を作り出すことができ、後ろに引いた時もゴミの吸引を可能にしました。
左右からの掃除
エッジセンサーがゴミやホコリがたまりやすい部屋の角や壁際を検知して吸引力を最大2倍アップ。*
しっかり吸い込み、ゴミを取り逃しません。
前からの掃除 ― 掃除性能の強化
iQセンサーが、検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知。
iQインジケーターでゴミの有無を確認できるので、ゴミの取り残しを防ぐことができ効率的にお掃除できます。
前からの掃除 ― 掃除性能の強化
フロアセンサーが床のタイプに合わせブラシの回転速度を自動調整。
ゴミが残りやすいカーペットでは回転速度を上げてゴミをかき出します。
新搭載 青色LEDヘッドライトでゴミを可視化し見逃さない
LEDライトの光が床に残っているゴミやホコリを照らし出しゴミの取りこぼしを防ぎます。
新開発のブラシロール
髪の毛もペットの毛も絡まないテクノロジー*搭載
ゴミ取り性能が向上。
高い静音性も実現
ブラシロールの素材を一新。独自のブラシロールがあらゆる床に密着し、一度に多くのゴミを取り除きます。従来の掃除機よりも、操作音が静かになりました。
新しくなった自動ゴミ収集ドック
面倒なゴミ捨てが月1回に*。紙パック不要、エコで経済的。
掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。
約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます*。
紙パックの交換が不要でランニングコストも抑えられます。ダストボックスは水洗い可能。
ホコリが舞い上がる都度のゴミ捨てから解放
ホコリが飛び散り、手が汚れてしまう掃除機本体からのゴミ捨てが不要に。
従来のゴミ捨てよりもホコリが飛び散りません。
HEPAフィルターで排気もキレイに
HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*から、排気もクリーンで衛生的です。
0.3-10μmの粒子におけるASTM F1977-22に基づく。
ボタンひとつで自動ゴミ収集を一時停止
夜間など音が気になる時に、ボタンを押してゴミの自動収集を止めることができます。ドック上部にボタンを移したことで、かがまずボタンを押しやすくなりました。
スリムに見える新デザイン
ひし形のデザインになったことで、見た目もスマートでコンパクトに。ゴミの溜まり具合も窓から確認しやすくなりました。
ヘッドがよりコンパクトに
狭い場所もすっきりキレイ
家具のすき間やテーブル下など、狭い場所にもすっと入り込み、狙ったゴミをしっかり取り除きます。
ボタン一つでパイプが曲がるFlex機能。
家具下などの低く狭い場所でも立ったまま奥までお掃除できるので、足腰に負担をかけません。
最新のトレンドを意識したインテリアに馴染む
上品でシンプルなデザイン
簡単に取り外してそのまま強力なハンディクリーナーに早変わり
家具上や狭いところのゴミも、気になった時すぐにキレイにできます。
付属のアクセサリーであらゆる場所をこれ一台で
<ペットマルチノズル>
ブラシを付けた状態で、すき間に詰まったゴミやカーペットに絡みついた毛や糸くずなどを取り除くことができます。
ブラシを外した状態で、ファブリックについたゴミも取り除くことができます。
<ミニモーターヘッド>
モーターが表面に密着し高速回転するフィンがゴミをかき出し髪の毛まで取り除きます。
<布団ノズル>
布団からソファまでファブリック上の細かいホコリを吸い取ります。
<ブラシ付き隙間用ノズル>
部屋の角や家具のすき間等の狭いスペースの掃除に。
家をくまなくお掃除できる駆動時間
ブラシロールもダストカップも
簡単に外して水洗い可能。お手入れ簡単

質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1080×228×321、ハンディ:336×89×245、収納時:1109×230×350保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)集塵方式ダストボックス充電時間(時間)約4.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45内容量1台
注意
※メーカーテストによる。エコモード時の吸引力との比較。
※メーカーテストによる。長さ15cmの毛10グラムをカーペットから取り除くテストの結果。
※30日分に相当する容量は部屋の状況、掃除頻度および広さによって異なります。

※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像59809745IW4271JBKピュアブラック
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面画像59809761IW4171JCPライトコッパー
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする